Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 230VAC; Sirene,Blitzlicht; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch-visuell; 230VAC; Sirene,Blitzlicht; LED
Signalgeber: akustisch-visuell; 230VAC; Sirene,Blitzlicht; LED
Artikel-Nr.:
     2805-AS/M/SB/230/R/RL
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     AS/M/SB/230/R/RL
EAN/GTIN:
     4015081798971
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Leuchtmelder
Alarmsirene
Hersteller: EATON ELECTRIC
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 230V AC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 165x173x132mm
Lautstärke: 108dB
Lichtquelle: LED
Stromaufnahme: 223mA
Signalart: Blitzlicht;Sirene
Blitzfrequenz: 1Hz
Herstellerserie: Asserta Midi
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Anzahl der Töne: 32
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,41*
€ 192,72*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 215,41*
€ 269,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,72*
€ 320,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,25*
€ 310,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,96*
€ 285,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,96*
€ 278,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,41*
€ 256,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.