Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Sirene; 18÷28VDC; 120dB; Asserta Maxi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch; Sirene; 18÷28VDC; 120dB; Asserta Maxi
Signalgeber: akustisch; Sirene; 18÷28VDC; 120dB; Asserta Maxi
Artikel-Nr.:
     2805-AS/S/24/120/R
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     AS/S/24/120/R
EAN/GTIN:
     4015081800674
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Alarmsirene
Hersteller: EATON ELECTRIC
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 18...28V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 168x168x155mm
Lautstärke: 120dB
Stromaufnahme: 450mA
Signalart: Sirene
Herstellerserie: Asserta Maxi
Signalgeber-Typ: akustisch
Anzahl der Töne: 42
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,17*
€ 452,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,43*
€ 442,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,43*
€ 406,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,15*
€ 400,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,91*
€ 365,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.