Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 18÷30VDC; Sirene,Blitzlicht; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch-visuell; 18÷30VDC; Sirene,Blitzlicht; LED
Signalgeber: akustisch-visuell; 18÷30VDC; Sirene,Blitzlicht; LED
Artikel-Nr.:
     2805-AS/SB/24/120/R/RL
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     AS/SB/24/120/R/RL
EAN/GTIN:
     8054934906770
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
Warnlampe
Warnleuchte
Hersteller: EATON ELECTRIC
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 18...30V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 168x212x155mm
Lautstärke: 120dB
Lichtquelle: LED
Stromaufnahme: 1070mA
Signalart: Blitzlicht;Sirene
Blitzfrequenz: 1Hz
Herstellerserie: Asserta Maxi
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Anzahl der Töne: 42
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,51*
€ 469,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,68*
€ 457,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,04*
€ 421,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,51*
€ 414,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,08*
€ 378,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.