Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: FLASH Speicher; 128MbFLASH; SPI; 133MHz; 1,65÷1,95V; SOP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AS25F1128MQ-70SIN
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS25F1128MQ-70SIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Hersteller: ALLIANCE MEMORY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOP8
Betriebsspannung: 1,65...1,95V
Integrierten Schaltkreises-Typ: FLASH Speicher
Schnittstelle: SPI
Speicher-Art: NOR Flash
Betriebsfrequenz: 133MHz
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 128Mb FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.