Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: FLASH Speicher; 128MbFLASH; SPI; 133MHz; 1,65÷1,95V; WSON8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AS25F1128MQ-70WIN
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS25F1128MQ-70WIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Hersteller: ALLIANCE MEMORY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: WSON8
Betriebsspannung: 1,65...1,95V
Integrierten Schaltkreises-Typ: FLASH Speicher
Schnittstelle: SPI
Speicher-Art: NOR Flash
Betriebsfrequenz: 133MHz
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 128Mb FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 570 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.