Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: DRAM Speicher; 64MbDRAM; 2Mx32bit; 3,3V; 166MHz; 5,5ns; TSOP86


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: DRAM Speicher; 64MbDRAM; 2Mx32bit; 3,3V; 166MHz; 5,5ns; TSOP86
IC: DRAM Speicher; 64MbDRAM; 2Mx32bit; 3,3V; 166MHz; 5,5ns; TSOP86
Artikel-Nr.:
     2805-AS4C2M32SA-6TIN
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS4C2M32SA-6TIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ALLIANCE MEMORY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSOP86
Betriebsspannung: 3,3V
Integrierten Schaltkreises-Typ: DRAM Speicher
Speicher-Art: SDRAM
Speicherorganisation: 2Mx32bit
Zugriffszeit: 5,5ns
Taktfrequenz: 166MHz
Verpackungs-Art: Tray
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 64Mb DRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 108 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.