Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: DRAM Speicher; 64MbDRAM; 2Mx32bit; 3,3V; 143MHz; 5,5ns; TSOP86


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: DRAM Speicher; 64MbDRAM; 2Mx32bit; 3,3V; 143MHz; 5,5ns; TSOP86
IC: DRAM Speicher; 64MbDRAM; 2Mx32bit; 3,3V; 143MHz; 5,5ns; TSOP86
Artikel-Nr.:
     2805-AS4C2M32SA-7TCN
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS4C2M32SA-7TCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ALLIANCE MEMORY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: TSOP86
Betriebsspannung: 3,3V
Integrierten Schaltkreises-Typ: DRAM Speicher
Speicher-Art: SDRAM
Speicherorganisation: 2Mx32bit
Zugriffszeit: 5,5ns
Taktfrequenz: 143MHz
Verpackungs-Art: Tray
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 64Mb DRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 108 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.