Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: DRAM Speicher; 1GbDRAM; 32Mx32bit; 1,8V; 400MHz; 18ns; FBGA134


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AS4C32M32MD2A25BIN
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS4C32M32MD2A-25BIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ALLIANCE MEMORY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: FBGA134
Betriebsspannung: 1,8V
Integrierten Schaltkreises-Typ: DRAM Speicher
Speicher-Art: SDRAM;DDR2
Speicherorganisation: 32Mx32bit
Zugriffszeit: 18ns
Taktfrequenz: 400MHz
Verpackungs-Art: Tray
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 1Gb DRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 128 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.