Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: DRAM Speicher; 64MbDRAM; 4Mx16bit; 2,5V; 200MHz; TSOP66 II


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AS4C4M16D1A-5TAN
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS4C4M16D1A-5TAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ALLIANCE MEMORY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: TSOP66 II
Betriebsspannung: 2,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: DRAM Speicher
Speicher-Art: SDRAM;DDR1
Speicherorganisation: 4Mx16bit
Taktfrequenz: 200MHz
Verpackungs-Art: Tray
Speicher: 64Mb DRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 108 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.