Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: DRAM Speicher; 64MbDRAM; 4Mx16bit; 3,3V; 166MHz; 5,4ns; Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AS4C4M16SA-6TAN
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS4C4M16SA-6TAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ALLIANCE MEMORY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: TSOP54 II
Betriebsspannung: 3,3V
Integrierten Schaltkreises-Typ: DRAM Speicher
Speicher-Art: SDRAM
Speicherorganisation: 4Mx16bit
Zugriffszeit: 5,4ns
Taktfrequenz: 166MHz
Verpackungs-Art: Tray
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Speicher: 64Mb DRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 108 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.