Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: DRAM Speicher; 64MbDRAM; 4Mx16bit; 3,3V; 166MHz; 5,4ns; 0÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: DRAM Speicher; 64MbDRAM; 4Mx16bit; 3,3V; 166MHz; 5,4ns; 0÷70°C
IC: DRAM Speicher; 64MbDRAM; 4Mx16bit; 3,3V; 166MHz; 5,4ns; 0÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-AS4C4M16SA-6TCN
Hersteller:
     Alliance Memory
Herst.-Nr.:
     AS4C4M16SA-6TCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ALLIANCE MEMORY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: TSOP54 II
Betriebsspannung: 3,3V
Integrierten Schaltkreises-Typ: DRAM Speicher
Speicher-Art: SDRAM
Speicherorganisation: 4Mx16bit
Zugriffszeit: 5,4ns
Taktfrequenz: 166MHz
Verpackungs-Art: Tray
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 64Mb DRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 108 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.