Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Kupplung; M12 männlich,M12 weiblich x2; PIN: 3; IP67; Y; 60V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Kupplung; M12 männlich,M12 weiblich x2; PIN: 3; IP67; Y; 60V
T-Kupplung; M12 männlich,M12 weiblich x2; PIN: 3; IP67; Y; 60V
Artikel-Nr.:
     2805-ASBSA2M12-3
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     58911 ASBSA 2 M12-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: LUMBERG AUTOMATION
Nennspannung: 60V
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 3
Sperrsystem: Innengewinde;Außengewinde;geschraubt
Anschluss-Typ: T-Kupplung
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Bauart Kabel/Anschluss: M12 männlich;M12 weiblich x2
Räumliche Orientierung: Y
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LUMBERG A:
LUMBERG A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.