Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 24VDC; 2,7A; max.60VAC; max.60VDC; ASL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ASL-L01MP0-PN
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     ASL-L01MP0-PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: AUTONICS
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 9x39x89,8mm
Betriebsstrom max.: 2,7A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: ASL
Steuerspannung: 24V DC
Schaltspannung: max. 60V DC;max. 60V AC
Eingangs-Art: PNP
Passendes Zubehör: AQZ202D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.