Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 24VDC; 2A; 75÷240VAC; ASL; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ASL-L01SP1-NY
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     ASL-L01SP1-NY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: AUTONICS
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 9x39x89,8mm
Betriebsstrom max.: 2A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: ASL
Steuerspannung: 24V DC
Schaltspannung: 75...240V AC
Eingangs-Art: NPN
Passendes Zubehör: AQG22124
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.