Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 24VDC; 2A; 75÷240VAC; ASL; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 24VDC; 2A; 75÷240VAC; ASL; 1-phasen
Relais: Halbleiter; USteuer: 24VDC; 2A; 75÷240VAC; ASL; 1-phasen
Artikel-Nr.:
     2805-ASL-L01SP1-PY
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     ASL-L01SP1-PY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: AUTONICS
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 9x39x89,8mm
Betriebsstrom max.: 2A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: ASL
Steuerspannung: 24V DC
Schaltspannung: 75...240V AC
Eingangs-Art: PNP
Passendes Zubehör: AQG22124
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.