Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 24VDC; 1A; 24÷240VAC; ASL; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ASL-L01ST0-NY
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     ASL-L01ST0-NY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: AUTONICS
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 9x39x89,8mm
Betriebsstrom max.: 1A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: ASL
Steuerspannung: 24V DC
Schaltspannung: 24...240V AC
Eingangs-Art: NPN
Passendes Zubehör: SN-24A01C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.