Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 24VDC; 2,7A; max.60VAC; max.60VDC; ASL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ASL-L04MP0-UN
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     ASL-L04MP0-UN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: AUTONICS
Montage: Schrauben;für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 27x44,3x107mm
Betriebsstrom max.: 2,7A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: ASL
Steuerspannung: 24V DC
Schaltspannung: max. 60V DC;max. 60V AC
Passendes Zubehör: AQZ202D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.