Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 24VDC; 2,7A; max.60VAC; max.60VDC; ASL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ASL-L04MP0-UY
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     ASL-L04MP0-UY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: AUTONICS
Montage: Schrauben;für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 27x44,3x107mm
Betriebsstrom max.: 2,7A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: ASL
Steuerspannung: 24V DC
Schaltspannung: max. 60V DC;max. 60V AC
Passendes Zubehör: AQZ202D
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.