Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 24VDC; 1A; 75÷240VAC; ASL; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ASL-L04SP0-UN
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     ASL-L04SP0-UN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: AUTONICS
Montage: Schrauben;für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 27x44,3x107mm
Betriebsstrom max.: 1A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: ASL
Steuerspannung: 24V DC
Schaltspannung: 75...240V AC
Passendes Zubehör: AQG12124
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.