Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 24VDC; 1A; 75÷240VAC; ASL; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 24VDC; 1A; 75÷240VAC; ASL; 1-phasen
Relais: Halbleiter; USteuer: 24VDC; 1A; 75÷240VAC; ASL; 1-phasen
Artikel-Nr.:
     2805-ASL-L04SP0-UY
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     ASL-L04SP0-UY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: AUTONICS
Montage: Schrauben;für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 27x44,3x107mm
Betriebsstrom max.: 1A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: ASL
Steuerspannung: 24V DC
Schaltspannung: 75...240V AC
Passendes Zubehör: AQG12124
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.