Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 80÷280VAC; 6A; 24÷280VAC; ASR; THT; SIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 80÷280VAC; 6A; 24÷280VAC; ASR; THT; SIP
Relais: Halbleiter; USteuer: 80÷280VAC; 6A; 24÷280VAC; ASR; THT; SIP
Artikel-Nr.:
     2805-ASR-06AA
Hersteller:
     ANLY ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     ASR-06AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ANLY ELECTRONICS
Montage: THT
Gehäuse: SIP
Äußere Abmessungen: 36,2x22,5x5mm
Betriebsstrom max.: 6A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: ASR
Steuerspannung: 80...280V AC
Schaltspannung: 24...280V AC
Relaiseigenschaften: Einschalten in Nullstellung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ANLY ELECT:
ANLY ELECT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.