Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 100A; 24÷280VAC; ASR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 100A; 24÷280VAC; ASR
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 100A; 24÷280VAC; ASR
Artikel-Nr.:
     2805-ASR-100DA
Hersteller:
     ANLY ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     ASR-100DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ANLY ELECTRONICS
Äußere Abmessungen: 47,5x43x25,3mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 100A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: ASR
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 24...280V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ANLY ELECT:
ANLY ELECT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 90 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.