Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3,8÷10VDC; lSteuer: 4÷20mA; 10A; ASR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 3,8÷10VDC; lSteuer: 4÷20mA; 10A; ASR
Relais: Halbleiter; USteuer: 3,8÷10VDC; lSteuer: 4÷20mA; 10A; ASR
Artikel-Nr.:
     2805-ASR-10CA
Hersteller:
     ANLY ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     ASR-10CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ANLY ELECTRONICS
Äußere Abmessungen: 47,5x43x25,3mm
Schaltweise: proportional
Betriebsstrom max.: 10A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: ASR
Steuerstrom: 4...20mA
Steuerspannung: 3,8...10V DC
Schaltspannung: 200...280V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ANLY ELECT:
ANLY ELECT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 90 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.