Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 125A; 48÷480VAC; ASR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 125A; 48÷480VAC; ASR
Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 125A; 48÷480VAC; ASR
Artikel-Nr.:
     2805-ASR-125DA-H
Hersteller:
     ANLY ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     ASR-125DA-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ANLY ELECTRONICS
Äußere Abmessungen: 47,5x43x25,3mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 125A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: ASR
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 48...480V AC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ANLY ELECT:
ANLY ELECT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,89*
€ 174,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 90 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.