Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 80÷280VAC; 25A; 48÷480VAC; ASR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 80÷280VAC; 25A; 48÷480VAC; ASR
Relais: Halbleiter; USteuer: 80÷280VAC; 25A; 48÷480VAC; ASR
Artikel-Nr.:
     2805-ASR-25AA-H
Hersteller:
     ANLY ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     ASR-25AA-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ANLY ELECTRONICS
Äußere Abmessungen: 47,5x43x25,3mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 25A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: ASR
Steuerspannung: 80...280V AC
Schaltspannung: 48...480V AC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ANLY ELECT:
ANLY ELECT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 90 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.