Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 90A; USchalt: 48÷480VAC; 3-phasen; ASR


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ASR-3PH90DA-H
Hersteller:
     ANLY ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     ASR-3PH90DA-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ANLY ELECTRONICS
Anwendung: für Widerstandsbelastungen
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 90A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: ASR
Steuerspannung: 12...32V DC
Schaltspannung: 48...480V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ANLY ELECT:
ANLY ELECT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,52*
€ 299,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,20*
€ 294,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,08*
€ 273,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,61*
€ 233,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 172,03*
€ 204,72
pro Stück
ab 90 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.