Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; 50A; USchalt: 48÷480VAC; 3-phasen; ASR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; 50A; USchalt: 48÷480VAC; 3-phasen; ASR
Relais: Halbleiter; 50A; USchalt: 48÷480VAC; 3-phasen; ASR
Artikel-Nr.:
     2805-ASR-3PI50AA-H
Hersteller:
     ANLY ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     ASR-3PI50AA-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ANLY ELECTRONICS
Anwendung: für Induktionsbelastungen
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 50A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 3-phasen
Relaisserie: ASR
Steuerspannung: 80...280V AC
Schaltspannung: 48...480V AC
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ANLY ELECT:
ANLY ELECT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,86*
€ 192,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
ab 90 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.