Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3,8÷10VDC; lSteuer: 4÷20mA; 40A; ASR


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ASR-40CA
Hersteller:
     ANLY ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     ASR-40CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ANLY ELECTRONICS
Äußere Abmessungen: 47,5x43x25,3mm
Schaltweise: proportional
Betriebsstrom max.: 40A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: ASR
Steuerstrom: 4...20mA
Steuerspannung: 3,8...10V DC
Schaltspannung: 200...280V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ANLY ELECT:
ANLY ELECT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 90 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.