Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 80÷280VAC; 50A; 24÷280VAC; ASR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 80÷280VAC; 50A; 24÷280VAC; ASR
Relais: Halbleiter; USteuer: 80÷280VAC; 50A; 24÷280VAC; ASR
Artikel-Nr.:
     2805-ASR-50AA
Hersteller:
     ANLY ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     ASR-50AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ANLY ELECTRONICS
Äußere Abmessungen: 47,5x43x25,3mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 50A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: ASR
Steuerspannung: 80...280V AC
Schaltspannung: 24...280V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ANLY ELECT:
ANLY ELECT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 90 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.