Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; REing: 0÷500kΩ; 75A; 24÷280VAC; ASR; 1-phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; REing: 0÷500kΩ; 75A; 24÷280VAC; ASR; 1-phasen
Relais: Halbleiter; REing: 0÷500kΩ; 75A; 24÷280VAC; ASR; 1-phasen
Artikel-Nr.:
     2805-ASR-75RA
Hersteller:
     ANLY ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     ASR-75RA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ANLY ELECTRONICS
Äußere Abmessungen: 47,5x43x25,3mm
Schaltweise: proportional
Betriebsstrom max.: 75A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: ASR
Schaltspannung: 24...280V AC
Bereich des Eingangswiderstands: 0...500kΩ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ANLY ELECT:
ANLY ELECT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 90 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.