Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3,8÷10VDC; lSteuer: 4÷20mA; 90A; ASR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 3,8÷10VDC; lSteuer: 4÷20mA; 90A; ASR
Relais: Halbleiter; USteuer: 3,8÷10VDC; lSteuer: 4÷20mA; 90A; ASR
Artikel-Nr.:
     2805-ASR-90CA-H
Hersteller:
     ANLY ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     ASR-90CA-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ANLY ELECTRONICS
Äußere Abmessungen: 47,5x43x25,3mm
Schaltweise: proportional
Betriebsstrom max.: 90A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: ASR
Steuerstrom: 4...20mA
Steuerspannung: 3,8...10V DC
Schaltspannung: 380...480V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ANLY ELECT:
ANLY ELECT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 90 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.