Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 80÷280VAC; 2A; 24÷280VAC; ASR-M; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 80÷280VAC; 2A; 24÷280VAC; ASR-M; IP00
Relais: Halbleiter; USteuer: 80÷280VAC; 2A; 24÷280VAC; ASR-M; IP00
Artikel-Nr.:
     2805-ASR-M02AA-1
Hersteller:
     ANLY ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     ASR-M02AA-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ANLY ELECTRONICS
Montage: für DIN-Schiene
Dichtheitsklasse: IP00
Äußere Abmessungen: 87x14x51mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 2A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: ASR-M
Steuerspannung: 80...280V AC
Schaltspannung: 24...280V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ANLY ELECT:
ANLY ELECT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.