Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; lSteuer: 3mA; 20mA; max.60VAC; max.60VDC; 10Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; lSteuer: 3mA; 20mA; max.60VAC; max.60VDC; 10Ω
Relais: Halbleiter; lSteuer: 3mA; 20mA; max.60VAC; max.60VDC; 10Ω
Artikel-Nr.:
     2805-ASSR-1218
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ASSR-1218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Widerstand im Leitungszustand: 10Ω
Betriebsstrom max.: 20mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;Photo MOSFET
Ansprechzeit: 5ms
Schaltspannung: max. 60V DC;max. 60V AC
Steuerstrom max.: 3mA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.