Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; rund; PIN: 5; männlich; Leitungen; IP68; Sperrung: push-lock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ASU-08PMMS-QC8A15
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ASU-08PMMS-QC8A15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Hersteller: AMPHENOL LTW
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Gehäuse: Größe Mini A
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Metall
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Serie: X-Lok
Sperrsystem: push-lock
Leitungslänge: 0,15m
Elektrische Montage: Leitungen
Mechanische Montage: für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,17*
€ 19,75*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,31*
€ 23,50*
1 Tag
16
€ 14,99*
ab € 14,42*
€ 26,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.