Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämpfer; SMA männlich,SMA weiblich; gerade; 50Ω; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämpfer; SMA männlich,SMA weiblich; gerade; 50Ω; für Leitungen
Dämpfer; SMA männlich,SMA weiblich; gerade; 50Ω; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-AT-130V
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     AT-130V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsglied HF
HF Dämpfungsglied
Adapter SMA
SMA Adapter
Hersteller: HIROSE
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Isolationsmaterial: PTFE
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 18GHz
Stehwellen-Verhältnis: 1,3
Dämpfungswert: 30dB
Anschluss-Typ: Dämpfer
Bauart Kabel/Anschluss: SMA männlich;SMA weiblich
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: SMA Steckverbinder, adapter sma
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 39,41*
€ 62,22*
€ 8,95*
ab € 42,16*
€ 70,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.