Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berührungsloser Metall- und Spannungsdetektor-Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berührungsloser Metall- und Spannungsdetektor-Empfänger
Berührungsloser Metall- und Spannungsdetektor-Empfänger
Artikel-Nr.:
     2805-AT-6000-RE
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     AT-6000-RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BEHA-AMPROBE
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Dichtheitsklasse: IP52 (Empfänger)
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Abtaster-Typ: berührungsloser Metall- und Spannungsdetektor - Empfänger
Empfängermaße: 183x75x43mm
Passendes Zubehör: CT-400-EUR
Suche: spannungsloser Modus bis 4,5 m (im offenen Raum);Spannungsmodus bis zu 6,1 m (im offenen Raum);NCV-Spannung bis 2m Tiefe (im offenen Raum)
Ausgangssignal: spannungsloser Modus (0 ... 30 V AC/DC) 33 kHz;Spannungsmodus (30 ... 600 V AC/DC) 6 kHz
Aufgedeckter Spannungsbereich: 0...600V AC;0...600V DC
Herstellerserie: AT-6000-EUR
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AMPROBE:
AMPROBE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,73*
€ 529,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,73*
€ 525,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,28*
€ 483,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,55*
€ 464,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,31*
€ 446,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.