Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötstation; Leistung der Lötstation: 80W; 150÷480°C; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötstation; Leistung der Lötstation: 80W; 150÷480°C; ESD
Lötstation; Leistung der Lötstation: 80W; 150÷480°C; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-AT-980E
Hersteller:
     ATTEN
Herst.-Nr.:
     AT-980E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötstation
lötstation
Hersteller: ATTEN
Verwendeten Displays-Art: LCD
Ausführung: ESD
Geräte-Typ: Lötstation
Versorgungsspannung des Lötkolbens: 26V
Versorgungsspannung der Lötstation: 230V AC
Leistung der Lötstation: 80W
Temperaturregler: digital;mit Tasten
Heizelement-Art: Keramik
Temperaturbereich des Lötkolben: 150...480°C
Temperaturgenauigkeit: ±2°C
Funktion der Station: Tasten für schnelle Temperaturänderung
Eigenschaften des Lötgerätes: Wahlmöglichkeit zwischen°C und °F;hohen Temperaturstabilität
Standardausstattung: Lötkolbenablage mit Schwamm zur Reinigung der Lötspitze;Spitze T900-B;AT-AP-80 Lötkolben
Anschlüsse für das Land: Europa
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ATTEN:
ATTEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.