Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung; Kat: 6; abgeschirmt; System: 8p8c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung; Kat: 6; abgeschirmt; System: 8p8c
Kupplung; Kat: 6; abgeschirmt; System: 8p8c
Artikel-Nr.:
     2805-AT-AG6-8/8
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AT-AG6 8/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung cat6
rj-45 kupplung
rj-45 kupplung digitus
Hersteller: DIGITUS
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Kategorie Ethernet: Cat 6
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Buchse
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ASSMANN:
ASSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.