Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; AT10; W: 25mm; H: 5mm; Lw: 1300mm; Zahnhöhe: 2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnriemen; AT10; W: 25mm; H: 5mm; Lw: 1300mm; Zahnhöhe: 2,5mm
Zahnriemen; AT10; W: 25mm; H: 5mm; Lw: 1300mm; Zahnhöhe: 2,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-AT10-1300-25-77ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     AT10 1300 2577ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Betriebstemperatur: -30...80°C
Material: Polyurethan
Einheitspreis: Nein
Ausführung: wartungsfrei;aus Stahlcord
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA TORQUE
Profil-Art: AT10
Seilhöhe: 5mm
Zahnhöhe: 2,5mm
Zahnteilung: 10mm
Anzahl der Zähne: 130
Seilbreite: 25mm
Nominallänge: 1300mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 36,88*
€ 50,59*
27 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 39,73*
€ 57,97*
1
€ 3,19*
ab € 55,06*
€ 72,44*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 45,34*
€ 73,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.