Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; AT10; W: 32mm; H: 5mm; Lw: 1400mm; Zahnhöhe: 2,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnriemen; AT10; W: 32mm; H: 5mm; Lw: 1400mm; Zahnhöhe: 2,5mm
Zahnriemen; AT10; W: 32mm; H: 5mm; Lw: 1400mm; Zahnhöhe: 2,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-AT10-1400-32-77ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     AT10 1400 3277ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Betriebstemperatur: -30...80°C
Material: Polyurethan
Einheitspreis: Nein
Ausführung: wartungsfrei;aus Stahlcord
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA TORQUE
Profil-Art: AT10
Seilhöhe: 5mm
Zahnhöhe: 2,5mm
Zahnteilung: 10mm
Anzahl der Zähne: 140
Seilbreite: 32mm
Nominallänge: 1400mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,37*
€ 66,11*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,12*
€ 66,40*
€ 8,95*
ab € 53,80*
€ 71,20*
€ 3,19*
ab € 73,18*
€ 92,71*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 60,93*
€ 94,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,68*
€ 111,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.