Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: FLASH Speicher; 2MbFLASH; SPI / RapidS; 85MHz; 2,3÷3,6V; uDFN8


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-AT25PE20-MHNY
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     AT25PE20-MHN-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Hersteller: RENESAS
Montage: SMD
Gehäuse: uDFN8
Betriebsspannung: 2,3...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: FLASH Speicher
Schnittstelle: SPI / RapidS
Taktfrequenz: 85MHz
Verpackungs-Art: Tube
Herstellerserie: DataFlash-L®
Information: Das Produkt ist nicht dafür entworfen und sollte nicht in Verbindung mit Anwendungen verwendet werden, bei denen das Versagen dieser Produkte erwartungsgemäß zu bedeutenden Körperverletzungen oder zum Tode führen kann. Es ist verboten, irgendwelche Adesto Produkte der kommerziellen oder industriellen Klasse in Automobilanwendungen zu verwenden, sowie Adesto Produkte von kommerzieller, industrieller oder Automobil-Klasse in Luftfahrt- oder Militäranwendungen einzusetzen.
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 2Mb FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,7354*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 570 Stück (ab € 0,67322* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 451,0353*
€ 536,73201
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 448,2024*
€ 533,36086
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 421,1616*
€ 501,1823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 409,3056*
€ 487,07366
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 383,7354*
€ 456,64513
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.