Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR32 Mikrocontroller; LQFP144; 1,65÷1,95VDC,3÷3,6VDC; AVR32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR32 Mikrocontroller; LQFP144; 1,65÷1,95VDC,3÷3,6VDC; AVR32
IC: AVR32 Mikrocontroller; LQFP144; 1,65÷1,95VDC,3÷3,6VDC; AVR32
Artikel-Nr.:
     2805-AT32UC3A0256-ALUT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT32UC3A0256-ALUT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP144
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC;1,65...1,95V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR32 Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;USB OTG;JTAG;Ethernet;I2S;UART x4;SPI x6;USB device
Taktfrequenz: 66MHz
Anzahl Timer 16bit: 10
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 8
Anzahl PWM Kanäle: 13
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;RTC;32kHz Resonator für RTC;MPU
Verpackungs-Art: Tray
Einheitspreis: Nein
USB-Übertragungsrate: Full Speed
#Werbeaktionen: aac_202202
Familie: AVR32
Anzahl interner Unterbrechungen: 109
Anzahl output compare Kanäle: 16
Anzahl input capture Kanäle: 6
Anzahl der 16bit D/A Umwandler: 2
Anzahl kapazitiver Kanäle: 32
Speicher: 256kB FLASH;64kB SRAM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,66*
€ 18,64*
1 Tag
155
€ 14,99*
ab € 11,58*
€ 18,77*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,07*
€ 18,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AT32UC3L-EK
ab € 84,10*
Zubehör
Microchip Technology
ATMEGA324PB-XPRO
ab € 42,57*
Zubehör
Microchip Technology
ATSTK600-RC27
ab € 14,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.