Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; AT5; W: 10mm; H: 2,7mm; Lw: 200mm; Zahnhöhe: 1,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnriemen; AT5; W: 10mm; H: 2,7mm; Lw: 200mm; Zahnhöhe: 1,2mm
Zahnriemen; AT5; W: 10mm; H: 2,7mm; Lw: 200mm; Zahnhöhe: 1,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-AT5-200-10-77ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     AT5 200 1077ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Betriebstemperatur: -30...80°C
Material: Polyurethan
Ausführung: wartungsfrei;aus Stahlcord
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA TORQUE
Profil-Art: AT5
Seilhöhe: 2,7mm
Zahnhöhe: 1,2mm
Zahnteilung: 5mm
Anzahl der Zähne: 40
Seilbreite: 10mm
Nominallänge: 200mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,19*
ab € 9,83*
€ 14,39*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,17*
€ 15,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.