Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; AT5; W: 12mm; H: 2,7mm; Lw: 255mm; Zahnhöhe: 1,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnriemen; AT5; W: 12mm; H: 2,7mm; Lw: 255mm; Zahnhöhe: 1,2mm
Zahnriemen; AT5; W: 12mm; H: 2,7mm; Lw: 255mm; Zahnhöhe: 1,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-AT5-255-12-77ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     AT5 255 1277ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Betriebstemperatur: -30...80°C
Material: Polyurethan
Einheitspreis: Nein
Ausführung: wartungsfrei;aus Stahlcord
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA TORQUE
Profil-Art: AT5
Seilhöhe: 2,7mm
Zahnhöhe: 1,2mm
Zahnteilung: 5mm
Anzahl der Zähne: 51
Seilbreite: 12mm
Nominallänge: 255mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 11,61*
€ 16,74*
27 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 13,86*
€ 17,17*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 9,65*
€ 17,28*
1
€ 8,95*
ab € 13,65*
€ 20,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.