Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; AT5; W: 20mm; H: 2,7mm; Lw: 420mm; Zahnhöhe: 1,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnriemen; AT5; W: 20mm; H: 2,7mm; Lw: 420mm; Zahnhöhe: 1,2mm
Zahnriemen; AT5; W: 20mm; H: 2,7mm; Lw: 420mm; Zahnhöhe: 1,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-AT5-420-20-77ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     AT5 420 2077ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Betriebstemperatur: -30...80°C
Material: Polyurethan
Einheitspreis: Nein
Ausführung: wartungsfrei;aus Stahlcord
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA TORQUE
Profil-Art: AT5
Seilhöhe: 2,7mm
Zahnhöhe: 1,2mm
Zahnteilung: 5mm
Anzahl der Zähne: 84
Seilbreite: 20mm
Nominallänge: 420mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,72*
€ 20,31*
€ 3,19*
ab € 18,75*
€ 27,00*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 15,50*
€ 27,61*
€ 8,95*
ab € 22,12*
€ 32,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.