Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; AT5; W: 10mm; H: 2,7mm; Lw: 450mm; Zahnhöhe: 1,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnriemen; AT5; W: 10mm; H: 2,7mm; Lw: 450mm; Zahnhöhe: 1,2mm
Zahnriemen; AT5; W: 10mm; H: 2,7mm; Lw: 450mm; Zahnhöhe: 1,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-AT5-450-10-77ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     AT5 450 1077ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Betriebstemperatur: -30...80°C
Material: Polyurethan
Ausführung: wartungsfrei;aus Stahlcord
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA TORQUE
Profil-Art: AT5
Seilhöhe: 2,7mm
Zahnhöhe: 1,2mm
Zahnteilung: 5mm
Anzahl der Zähne: 90
Seilbreite: 10mm
Nominallänge: 450mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 7,93*
€ 11,84*
€ 8,95*
ab € 8,17*
€ 12,19*
€ 3,19*
ab € 11,22*
€ 16,05*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,24*
€ 16,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.