Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: RF Transceiver; LVDS; QFN48; 1,8÷3,6VDC; 1GHz,2,4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: RF Transceiver; LVDS; QFN48; 1,8÷3,6VDC; 1GHz,2,4GHz
IC: RF Transceiver; LVDS; QFN48; 1,8÷3,6VDC; 1GHz,2,4GHz
Artikel-Nr.:
     2805-AT86RF215-ZU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT86RF215-ZU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LVDS-Leitungstransceiver
LVDS-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: QFN48
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: RF Transceiver
Schnittstelle: LVDS
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: MAC;SLEEP;RNG
Kommunikationsprotokoll: ZigBee Pro
Empfängerempfindlichkeit: -123dBm
Sendestärke: 14dBm
Band: 1GHz;2,4GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.