Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 0,05÷10s; DPDT; UStrom: 24VAC; UStrom: 24VDC; -10÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais; 0,05÷10s; DPDT; UStrom: 24VAC; UStrom: 24VDC; -10÷55°C
Zeitrelais; 0,05÷10s; DPDT; UStrom: 24VAC; UStrom: 24VDC; -10÷55°C
Artikel-Nr.:
     2805-AT8PSN-2
Hersteller:
     Autonics
Herst.-Nr.:
     AT8PSN-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeitrelais
zeitrelais
Hersteller: AUTONICS
Montage: für Frontplatten;Sockel
Betriebstemperatur: -10...55°C
Elektrischer Anschluss: Steckerbuchse rund
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Montageabmessungen: 45x45mm
Zählbereich: 0,05...10s
Äußere Abmessungen: 48x48x79,5mm
Anzahl Pole: 8
Ausgangs-Art: DPDT
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulsausschaltung
Anzahl der Betriebsmodi: 1
Passendes Zubehör: A-08;A-08/DIN
Modul-Typ: Zeitrelais
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A;250V AC / 3A;30V DC / 3A;30V DC / 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AUTONICS:
AUTONICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.