Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: CPLD; SMD; PLCC20; Anzahl der Makrozellen: 8; I/O: 18; 62MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: CPLD; SMD; PLCC20; Anzahl der Makrozellen: 8; I/O: 18; 62MHz
IC: CPLD; SMD; PLCC20; Anzahl der Makrozellen: 8; I/O: 18; 62MHz
Artikel-Nr.:
     2805-ATF16V8BQL-15JU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATF16V8BQL-15JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74TTL
74TTL Logic
74TTL Logik
TTL Logic
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: PLCC20
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Frequenz: 62MHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: CPLD
Gatterlaufzeit: 15ns
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 18
Anzahl der Makrozellen: 8
Speicher: 64b FLASH
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,34*
€ 2,17*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 2,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.