Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; GNSS,GPS; 3dBi; RHCP; -40÷85°C; 1575,42MHz,1609,3MHz; 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ATGG46015-BP
Hersteller:
     YIC
Herst.-Nr.:
     ATGG46015-BP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
gps antenne
Hersteller: YIC
Steckverbinder-Art: männlich;SMA
Betriebstemperatur: -40...85°C
Frequenz: 1,57542GHz;1609,3MHz
Polarisierung: RHCP
Kabellänge: 3m
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: GPS;GNSS
Antennen-Energiegewinn: 3dBi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.